3210029570 Comfortstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 7 Stufen

3210029570 Anlegl. ComfortstepL 7 Stu. Länge 2,14 m Arbhö 3,00 m

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3210029570, 30613081
Rubix:2912593
3210029570 Anlegl. ComfortstepL 7 Stu. Länge 2,14 m Arbhö 3,00 m

Produktdetails : 3210029570 Comfortstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 7 Stufen


Stufen-Anlegeleiter Comfortstep L, mit gepolsterten Stufenvorderkanten• Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten. Holme abriebfest eloxiert. 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen. Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen. • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung. Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. • Vielseitig einsetzbar Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der LieferungPassendes Zubehör ebenfalls erhältlich.
Stufen-Anlegeleiter Comfortstep L, mit gepolsterten Stufenvorderkanten • Material: Aluminium • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung • Holme abriebfest eloxiert • 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen • Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen • Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg • Vielseitig einsetzbar: ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen • Belastung: bis max. 150 kg Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,25 exkl. MwSt.
/ Stück
298,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage