3210027695 Späne-Kastenwagen SKW-ET 400 l RAL 5012
3210027695 Späne-Kastenwagen SKW-ET 400 l RAL 5012
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:SKW-ET 400 L RAL 5012
Rubix:2865934
Hersteller:SKW-ET 400 L RAL 5012
Produktdetails : 3210027695 Späne-Kastenwagen SKW-ET 400 l RAL 5012
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET (lackiert nach RAL)• Zur manuellen Entleerung, (auch ebenerdig) Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und Schiebegriff. Grundrahmen aus Profilstahl. Mit Federkippsicherung. Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht verschweißt. • Mit Siebblech und Ablasshahn 1 Zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. • Oberflache lackiert• Bereifung2 Räder + 1 Lenkrolle aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller.
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
732,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
872,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




