Referenzen
Bauer Südlohn:KW-ET 1000 L RAL 2000
Rubix:2865149
Hersteller:KW-ET 1000 L RAL 2000
Produktdetails : 3210027615 Kastenwagen KW-ET 1000l
Kastenwagen, Typ KW-ET (lackiert nach RAL)• Zur manuellen Entleerung, (auch ebenerdig) Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und Schiebegriff. Grundrahmen aus Profilstahl. Mit Federkippsicherung. Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. • Öl- und wasserdicht verschweißt• Oberfläche lackiert• Bereifung2 Räder + 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller.
Kastenwagen, Typ KW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl, Federkippsicherung • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Räder aus Vollgummi, Ø 250 x 60 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.063,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.265,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



