3210025930 Kippbeh. GU 1500 lackiert, Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.

3210025930 Kippbeh. GU 1500 lackiert, Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:GU 1500 L RAL 7005
Rubix:2865236
Hersteller:GU 1500 L RAL 7005
3210025930 Kippbeh. GU 1500 lackiert, Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.

Produktdetails : 3210025930 Kippbeh. GU 1500 lackiert, Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.


Kippbehälter, Typ GU (lackiert nach RAL)• Geringe Bauhöhe Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche lackiertInfo: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256.
Kippbehälter, Typ GU • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Geringe Bauhöhe • Günstiger Kippwinkel • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Rollen nachrüstbar Hinweis: Kippbremsen und Rollen auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar

Technische Informationen


Attribute
1.463,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.742,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage