3210025810 Kippbehälter GU 300 lackiert, Mausgr 1440x680x580mm 750 kg.

3210025810 Kippbehälter GU 300 lackiert, Mausgr 1440x680x580mm 750 kg.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:GU 300 L RAL 7005
Rubix:2865305
Hersteller:GU 300 L RAL 7005
3210025810 Kippbehälter GU 300 lackiert, Mausgr 1440x680x580mm 750 kg.

Produktdetails : 3210025810 Kippbehälter GU 300 lackiert, Mausgr 1440x680x580mm 750 kg.


Kippbehälter, Typ GU (lackiert nach RAL)• Geringe Bauhöhe Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche lackiertInfo: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256.
Kippbehälter, Typ GU • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Geringe Bauhöhe • Günstiger Kippwinkel • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Rollen nachrüstbar Hinweis: Kippbremsen und Rollen auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar

Technische Informationen


Attribute
708,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
842,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage