3210023540 Rechteckbehälter L110XB62XH52 cm 300 l
3210023585 Behälter m.Staplertaschen L110XB62XH52 cm 300 l
Siehe technische InformationenReferenzen
Cemo:1145V
Rubix:2989042
EAN:4052886101537



Produktdetails : 3210023540 Rechteckbehälter L110XB62XH52 cm 300 l
Rechteckbehälter grün, mit Staplertaschen• Robust und ineinander stapelbar Verschiedene Ausführungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). • Farbauswahl ohne Mehrpreis Behälterfarbe grün (Standard). Auch in grau lieferbar (ohne Mehrpreis). Ausführungen 100–1100 l auch in blau lieferbar (ohne Mehrpreis). Staplertaschen (flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben, geeignet für Drehkranzstapler, Einfahrmaße 160x70 mm).
Rechteckbehälter • Ineinander stapelbar • Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1170 mm |
|---|---|
| Breite | 690 mm |
| Modell | polyester rectangulaires |
| Höhe | 530 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
339,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage