Referenzen
Spartex:886183
Rubix:3249789
EAN:3660338396359

Produktdetails : 886183 Euro-Box (Bxtxh) 600x400x70 mm Grau
EURO-Stapelbehälter aus 100 % recycelbarem grauem Kunststoff für Lebensmittel.
Standardisierte Abmessungen erleichtern das sichere Stapeln von Behältern.
Behälter an mehreren Stellen verstärkt für hohe Festigkeit und Haltbarkeit.Optionale Deckel mit integrierten Scharnieren.
Standardisierte Abmessungen erleichtern das sichere Stapeln von Behältern.
Behälter an mehreren Stellen verstärkt für hohe Festigkeit und Haltbarkeit.Optionale Deckel mit integrierten Scharnieren.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 12,5 l |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 600 mm |
| Modell | euro bins |
| Farbe | grau |
| Höhe | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
