3210014025 Multipal Anbaumodul 3300 x 1885 x 1100 bis 1000 Kg

Leichte und mittelschwere Regale Meta

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900001193
Rubix:2903055
3210014025 Multipal Anbaumodul 3300 x 1885 x 1100 bis 1000 Kg

Produktdetails : 3210014025 Multipal Anbaumodul 3300 x 1885 x 1100 bis 1000 Kg


Komplettregal META MULTIPAL mit 3 Lagerebenen • Ständer: verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar) • Holme: RAL 2001 rotorange • 4-Haken-Agraffe: im 50-mm-Raster höhenverstellbar • Stellplätze inklusive Bodenlagerung Lieferung: Grundregal: 2 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot. Anbauregal:1 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot. Hinweis: 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz. Planungshinweis: Grundregal: Holmlänge + 170 mm. Anbauregal: Holmlänge + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei Einsatz von mindestens 2 Holmpaaren. Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.

Technische Informationen


Attribute
391,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage