3210010915 Weitspannregal Z1 GR 1981x2450x621 m.Spanpl.

3210010915 Weitspannregal Z1 GR 1981x2450x621 m.Spanpl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:18276-N
Rubix:2906136
3210010915 Weitspannregal Z1 GR 1981x2450x621 m.Spanpl.

Produktdetails : 3210010915 Weitspannregal Z1 GR 1981x2450x621 m.Spanpl.


Weitspannregal Z1 blau/orange mit aufgelegter Spanplatte, Höhe 1981 mm (Grundregal)• Montagefreundlich Schraubenloses Stecksystem, ohne Aufwand schnell montiert. • Hohe Stabilität Belastbare Einlegeböden aus 16 mm Spanplatte V20 E1 auf Wunsch. Fachlast bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung oben genannter Spanplatten. Feldlast bis 3200 kg möglich. Höhenverstellbarkeit der Ebenen: 38 mm. • Zugänglich von allen Seiten Voller Zugriff auf das Lagergut und optimale Bestandsübersicht. • Flexibel Alle Felder sind Grundregale und könne bei Bedarf mit Verbindern gekoppelt werden (auf Anfrage erhältlich). Info: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.
Weitspannregal Z1 mit aufgelegter Spanplatte • Oberfläche: in blau/orange • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatte 16 mm roh • Raster Höhenverstellung: 38 mm • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar • Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile Hinweis: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1. Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Außenmaß Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
523,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
623,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage