3210008320 CLIP S3 230 LR 2000x1000x600
Leichte und mittelschwere Regale Meta
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:200185431
Rubix:2901755
Produktdetails : 3210008320 CLIP S3 230 LR 2000x1000x600
Steckregal META CLIP, mit Längsriegeln, Fachlast 230 kg, verzinkt • Oberfläche verzinkt • Allzweckfachbodenregale, ein- und doppelzeilig • Raster Höhenverstellung 25 mm • Systemlochung im Fachboden vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



