3210006305 Reifenregal GR verz. 3 LE 2000x1200x400 mm

3210006305 Reifenregal GR verz. 3 LE 2000x1200x400 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:20778
Rubix:2903333
3210006305 Reifenregal GR verz. 3 LE 2000x1200x400 mm

Produktdetails : 3210006305 Reifenregal GR verz. 3 LE 2000x1200x400 mm


Räder-Reifenregale, Fachlast 150 kg• Zur Lagerung von Pkw-Reifen Geeignet für Pkw-Reifen 550–750 mm Ø. • Belastbar bis 150 kg pro Ebene Aussteifung durch Reifentraversen. • Materialschonende Aufbewahrung Das Spezial-Traversenprofil gewährleistet eine schonende Lagerung der Reifen. Oberfläche sendzimirverzinkt. • Variable Böden für eine optimale Lagernutzung Die einzelnen Ebenen lassen sich im Rasterabstand von 25 mm verstellen. 3 Regalhöhen und 6 Regalbreiten garantieren die optimale Ausnutzung für Ihr Lager. Mehrgeschossanlagen möglich. Leichter und schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen. Beispielbestückung bei Regalhöhe 2000 mm mit verschiedenen Regalbreiten Regalbreite 1000 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 205 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12 Regalbreite 1050 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 225 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12 Regalbreite 1150 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 245 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12 Regalbreite 1200 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 255 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12 Regalbreite 1300 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 285 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12 Regalbreite 1500 mm,Reifen pro Ebene: 6x bis 225 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 18 Info: Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.
Räderregal-Stecksystem • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Fachlast: 150 kg • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Traversen • Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser • Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil • Beidseitig nutzbar

Technische Informationen


Attribute
146,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage