867963 Anbauregal (HXT) 100x38.8 cm RAL7035 G-Office
Büro-Regale G-OFFICE
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:867963
Rubix:3249690
EAN:3660338218651

Produktdetails : 867963 Anbauregal (HXT) 100x38.8 cm RAL7035 G-Office
Ideal zu ordnen und organisieren Sie Ihr Büro.
Zusammensetzung des Elements der 3 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x300, 1000x1000x388, 1000x1000x500
- Startset 3 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
- Folgeset 3 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
Zusammensetzung des Elements der 5 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x600, 2000x1000x300, 2000x1000x388, 2000x1000x500, 2000x1000x600
- Anfangsbausatz 5 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
- Folgebausatz 5 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
Es ist eine Vielzahl von Zubehör erhältlich, um Ihr Regal nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.
- Türen
- Ausziehbare Schubladen
- Schiebetrennwand
- Ausziehbarer Regalboden
Keine Lochung an der Vorderseite für die Ästhetik des Regals
Abgekantetes Blech mit einer Stärke von 0,8 mm, Höhe 32 mm, das mit Clips an der Innenseite der Halterungen befestigt wird.
Paneel voll oder perforiert (Intervall 50 mm) für das Einsetzen von Trennwänden.
Quertraverse gewährleistet die Steifigkeit des Sets
Zusammensetzung des Elements der 3 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x300, 1000x1000x388, 1000x1000x500
- Startset 3 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
- Folgeset 3 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
Zusammensetzung des Elements der 5 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x600, 2000x1000x300, 2000x1000x388, 2000x1000x500, 2000x1000x600
- Anfangsbausatz 5 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
- Folgebausatz 5 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
Es ist eine Vielzahl von Zubehör erhältlich, um Ihr Regal nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.
- Türen
- Ausziehbare Schubladen
- Schiebetrennwand
- Ausziehbarer Regalboden
Keine Lochung an der Vorderseite für die Ästhetik des Regals
Abgekantetes Blech mit einer Stärke von 0,8 mm, Höhe 32 mm, das mit Clips an der Innenseite der Halterungen befestigt wird.
Paneel voll oder perforiert (Intervall 50 mm) für das Einsetzen von Trennwänden.
Quertraverse gewährleistet die Steifigkeit des Sets
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 1000 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 388 mm |
| Regal-Typ | blech |
| Typ | folgender bausatz 3 stufen |
| Belastung pro Stufe | 109 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
