3210003240 GR, Steckregal MULTIpl150 2000x1000x600mm, 5 FB
Leichte und mittelschwere Regale Schulte Lagertechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:32660-LR
Rubix:2902411
Produktdetails : 3210003240 GR, Steckregal MULTIpl150 2000x1000x600mm, 5 FB
Steckregalsystem mit Längenriegel, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 150 kg • Rahmen verzinkt • Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich • Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen • Aussteifung durch Längenriegel • Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich • Alle Fachböden MultiPlus mit Systemlochung • Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm • Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden Hinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


