3210003085 GR, Steckregal MULTIpl150 2000x1000x500mm, 5 FB

Leichte und mittelschwere Regale Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:12750-LR
Rubix:2902408
3210003085 GR, Steckregal MULTIpl150 2000x1000x500mm, 5 FB

Produktdetails : 3210003085 GR, Steckregal MULTIpl150 2000x1000x500mm, 5 FB


Steckregalsystem, mit Längenriegel, verzinkt, Fachlast 150 kg • Längenriegel: zur Aussteifung • Fachböden: mit Systemlochung, im Raster von 25 mm verstellbar • Montagefreundlich: durch einfaches Stecken der Fachböden • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe: Nenntiefe + 36 mm Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar? Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, da die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich. INFO: Regale bis 2000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3000 mm erhalten 3 Paar Längenriegel.

Technische Informationen


Attribute
221,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage