3210000190 Steckregal GR150kg 3000x750x400mm 7Böd verz

3210000190 Steckregal GR150kg 3000x750x400mm 7Böd verz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:12742-75
Rubix:2904838
3210000190 Steckregal GR150kg 3000x750x400mm 7Böd verz

Produktdetails : 3210000190 Steckregal GR150kg 3000x750x400mm 7Böd verz


Steckregalsystem, Fachlast 150 kg, verzinkt• Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin • Aussteifung durch Kreuzstrebe • Montagefreundlich, voll steckbar • Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm • Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung • Alle Fachböden MULTIplus mit Systemlochung Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm Feldlasten bis 1800 kg Fachlasten bis 330 kg Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
Steckregalsystem verzinkt, Fachlast 150 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
266,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage