VIKAN 3182-S Besen m/Stielhalterung, FSC 100% PBN-COC-059222, 520 mm, me
3182-S Vikan Besen m/Stielhalterung
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:3182-S
Rubix:3979607
Hersteller:3182-S
EAN:5705020318207

Produktdetails : VIKAN 3182-S Besen m/Stielhalterung, FSC 100% PBN-COC-059222, 520 mm, me
Besen mit sehr großer Borstenmenge und Sockel. Robuster Besen für das Kehren größerer glatter Zement- und Fliesenböden in Lagern und Werkstätten. Passend für alle Vikan-Stiele mit Gewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | besen |
|---|---|
| Länge | 52 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage