VIKAN 3172-S Besen m/Stielhalterung, FSC 100% PBN-COC-059222, 420 mm, me
3172-S Vikan Besen m/Stielhalterung
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:3172-S
Rubix:3979605
Hersteller:3172-S
EAN:5705020317200

Produktdetails : VIKAN 3172-S Besen m/Stielhalterung, FSC 100% PBN-COC-059222, 420 mm, me
Besen mit sehr großer Borstenmenge und Sockel. Robuster Besen für das Kehren größerer glatter Zement- und Fliesenböden in Lagern und Werkstätten. Passend für alle Vikan-Stiele mit Gewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | besen |
|---|---|
| Länge | 42 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage