3110028375 Kettenständerset aus Kunststoff 900mm
3110028375 Kettenständerset aus Kunststoff 900mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Schake:4040KBSET
Rubix:2923177
Hersteller:4040KBSET
EAN:4250384726775
Produktdetails : 3110028375 Kettenständerset aus Kunststoff 900mm
Kettenständer-Set aus Kunststoff, Ø 40 mm• Für die schnelle Absperrung Leichter Kettenständer mit Dreiecks- Kunststoff-Fuß, Seitenlänge 300 mm, mit befüllten Kunststoffrohr, Ø 40 mm und 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen. • Lieferumfang: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm 10 m Kunststoffkette rot/weiß 10 Verbindungsglieder Mit Beton gefüllte Dreiecks-Kunststoff-Füße.
Kettenständer-Set aus Kunststoff, Ø 40 mm • Leichter Kettenständer mit Dreiecks-Kunststofffuß • Mit befülltem Kunststoffrohr • 4 in der Kappe integrierte Kettenaufnahmen • Für die schnelle Absperrung Hinweis: Auf Anfrage auch mit gefülltem Fuß lieferbar. Lieferumfang: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm 10 m Kunststoffkette rot/weiß 10 Verbindungsglieder Mit Beton gefüllte Dreiecks-Kunststoff-Füße
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

