Referenzen
Dancop:3110026760, 30107022
Rubix:2925252
Produktdetails : 3110026760 Verkehrsbarriere Plus 1200, Mittelpfosten
Verkehrsbarriere Modell ECHO PLUS, Mittelpfosten • Einfache und schnelle Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar • Modulare Bauweise • Spezialkunststoff, flexibel • Für den Außen- und Innenbereich geeignet • Sicher und flexibel • Signalgelb, mit hoher Warnwirkung • Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Flexible Gehwegbegrenzung und Wegeleitung • Wiederstand getestet in Joule: 2500 • Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg • Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h • Entspricht Aufprallwinkel: 90° • Betriebstemperaturbereich: –10° bis + 50° • Umwelt: Co²/m³ 18,5 kg • Recycelbarkeit: 100 % Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



