3110027490 Endpfosten 1000mm für Innen

3110027490 Endpfosten 1000mm für Innen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:PE-100
Rubix:2922689
3110027490 Endpfosten 1000mm für Innen

Produktdetails : 3110027490 Endpfosten 1000mm für Innen


Sicherheitsgeländer für den Innenbereich• Massiver Stahl Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren. • Kombinierbare Längen Ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. • Technische Kenndaten Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt. Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb. • Einfache Montage Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.Pfosten: mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln.
Pfosten für Sicherheitsgeländer • Massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb • Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren • Kombinierbare Längen, ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung • 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Lieferung: Bodenanker können optional erworben werden.

Technische Informationen


Attribute
105,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage