3110022490 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B120 cm x lfd.M sw

3110022490 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B120 cm x lfd.M sw

Siehe technische Informationen

Referenzen

COBA Europe:FF010006C
Rubix:2921690
EAN:5060087953861
3110022490 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B120 cm x lfd.M sw

Technische Zusammenfassung

Stärke12,5 mm
Breite1200 mm
Farbeschwarz

Produktdetails : 3110022490 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B120 cm x lfd.M sw


Anti-Ermüdungsmatte Orthomat ® Premium• Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag aus Schaumstoff Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. Wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Leichtes Gewicht - einfach anzuheben und zu verschieben. • Ideal für leichte Industrieanwendungen Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit. • Ausführung Material: Polyvinylchlorid (PVC). Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1. Materialstärke: 9,5 mm.• Für höchsten Komfort Die robuste, gehärtete Oberseite bietet optimalen Verschleißschutz. Die dünne Innenschicht sorgt für eine angenehme Polsterung des Fußbettes. Geeignet für trockene Produktionsbereiche mit dauerhaft gleichen Bewegungsabläufen. • Angenehmer Stehkomfort Reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck. Wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Abgeschrägte Mattenränder reduzieren die Stolpergefahr. • AusführungMaterial: Zweilagig, Offenzelliger PVC-Schaum. Materialstärke: 12,5 mm. Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1. Farbe: schwarz, weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium • Zweilagig, Offenzelliger PVC-Schaum, schwarz • Die robuste, gehärtete Oberseite bietet optimalen Verschleißschutz • Die dünne Innenschicht sorgt für einen gedämpften Stand • Geeignet für trockene Produktionsbereiche mit dauerhaft gleichen Bewegungsabläufen • Reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Abgeschrägte Mattenränder reduzieren die Stolpergefahr • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1

Technische Informationen


Attribute
Stärke12,5 mm
Breite1200 mm
Farbeschwarz
139,46 exkl. MwSt.
/ Meter
165,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen