3110022245 Schmutzfangmatte EAZYCAR Design B85xT115 cm freie Farbwahl

3110022245 Schmutzfangmatte EAZYCAR Design B85xT115 cm freie Farbwahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:61130
Rubix:2934884
3110022245 Schmutzfangmatte EAZYCAR Design B85xT115 cm freie Farbwahl

Produktdetails : 3110022245 Schmutzfangmatte EAZYCAR Design B85xT115 cm freie Farbwahl


Schmutzfangmatte EAZYCARE Design• Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer 66 Standardfarben für individuelle Logogestaltung. Druckqualität in HD. Farben sind UV-resistent. • Vielseitige antistatische Schmutzfangmatte Material PET – Fasern bestehen zu 50 % aus recyceltem Material. Beständig gegen Fette, Schmiermittel und Öle. Wasseraufnahme ca. 3,6 l/m². AusführungMaterial: 100 % Nitrilgummi-Unterseite, PET-Garn (Flor). Materialstärke: 7 mm. Gewicht: 1,9 kg/m². Randstärke: 2,5 mm. • Freie Farbwahl Bitte geben Sie bei der Bestellung Farbbezeichnung und Nr. an. • Bestellvorgang 1) Für die zu erstellende Datei wird das Logo oder das gewünschte Motiv als vektorbasierte Datei (eps, ai) benötigt. 2) Angabe über Größe und Wunschformat (Hoch- oder Querformat) 3) Erstellung und Übersendung eines Entwurfs, anschließende Einarbeitung eventuell bestehender Änderungswünsche.
Schmutzfangmatte Eazycare Design • 100 % Nitrilgummi-Unterseite, PET-Garn (Flor) • Material PET – Fasern bestehen zu 50 % aus recyceltem Material • Beständig gegen Fette, Schmiermittel und Öle • Wasseraufnahme ca. 3,6 l/m² • 65 Standardfarben für individuelle Logogestaltung, Druckqualität in HD, Farben sind UV-resistent • Antistatisch • Randstärke 2,5 mm • Freie Farbwahl, bitte geben Sie bei der Bestellung Farbbezeichnung und Nr. an Bestellvorgang: 1) Für die zu erstellende Datei wird das Logo oder das gewünschte Motiv als vektorbasierte Datei (eps, ai) benötigt. 2) Angabe über Größe und Wunschformat (Hoch- oder Querformat) 3) Erstellung und Übersendung eines Entwurfs, anschließende Einarbeitung eventuell bestehender Änderungswünsche.

Technische Informationen


Attribute
219,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage