3110022020 Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua gr B90xT150 cm

3110022020 Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua gr B90xT150 cm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:31031
Rubix:2934898
3110022020 Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua gr B90xT150 cm

Produktdetails : 3110022020 Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua gr B90xT150 cm


OLEFIN, Matte, grau• Vollsynthetische Schmutzfangmatte Sicherer Halt mit elastischer Vinylrückseite. • Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung. • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme• AusführungMaterialstärke: 9 mm. Gewicht: 3,0 kg/m². • Zuschnitte ab 2 lfd. M.
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua • Geeignet für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr • Vollsynthetisch • Für saubere und trockene Böden • Belag unter Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Schnell trocknend und geruchsfrei • Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig

Technische Informationen


Attribute
66,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage