• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3210014520 Gitterrostboden MW 50x40 TS 40x2

    3210014520 Gitterrostboden MW 50x40 TS 40x2

    Gitterroste Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200189088
    Rubix:2902390
    3210014520 Gitterrostboden MW 50x40 TS 40x2
    3210014520 Gitterrostboden MW 50x40 TS 40x2
    3210014520 Gitterrostboden MW 50x40 TS 40x2
    brand logo

    Produktdetails : 3210014520 Gitterrostboden MW 50x40 TS 40x2


    Gitterrost, eingelegt • Oberfläche: feuerverzinkt

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    241,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    287,03 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVCGISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cmGISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cm3110021245 Holzrost Typ F Breite 120 cm3210014610 Gitterrostboden 25x1,7 o. Holme 3300x800 500kg3210013745 GRostPalettr.Holmtiefe50mm800x3300mm,verz.3210014595 Gitterrostboden MW 60x40 TS 25x1,73210014740 Gitterrostboden 40x1,7 o. Holme 3600x1100 1000kg3210013730 Gitterrost für Palettenregal 1100 x 2700 mm, verzinkt3210014500 Gitterrostboden MW 50x40 TS 30x23210014455 Gitterrostboden 25x2 o. Holme 2700x800 500kg3410000780 Lochrost LR60 KWP-P60 1000x600x175 mm3110021235 Holzrost Typ F Breite 80 cm3110021205 Yoga Grid Leiste, männl. 50 x 6 cm Gelb3210014730 Gitterrostboden 40x1,7 o. Holme 2700x1100 1000kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap