3110021275 Holzrost YOGA GL Typ F B80 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm

Gitterroste Miltex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:14210GL
Rubix:2933429
3110021275 Holzrost YOGA GL Typ F B80 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm

Produktdetails : 3110021275 Holzrost YOGA GL Typ F B80 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm


Holzrost Yoga GL, TYP F • Äußerst langlebige und wartungsfreie Materialien • Ist weniger schmutzempfindlich und die Resistenz gegen Flüssigkeiten ist höher • Mit Anlaufkeil • Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche • Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche • Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Mit Anlaufprofil gut befahrbar • Massives Buchenholz: äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert Hinweis: Laufrosthöhe optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich.

Technische Informationen


Attribute
299,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage