• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3210014475 Gitterrostboden MW 60x40 TS 35x2

    3210014475 Gitterrostboden MW 60x40 TS 35x2

    Gitterroste Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210014475
    Rubix:2902397
    brand logo

    Produktdetails : 3210014475 Gitterrostboden MW 60x40 TS 35x2


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    272,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    323,98 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cmGISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cmGISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVC3210014700 Gitterrostboden MW 40x60 TS 30x23210014565 Gitterrostboden 30x2 o. Holme 3600x800 1000kg3210039215 Drahtgitterfachboden B1300xT600 mm vzk Fachlast 150kg3110021240 Holzrost Typ F Breite 100 cm3210014595 Gitterrostboden MW 60x40 TS 25x1,73210039220 Drahtgitterfachboden B1300xT800 mm vzk Fachlast 150kg3210014645 Gitterrostboden MW 50x40 TS 30x1,73410000780 Lochrost LR60 KWP-P60 1000x600x175 mm3110026940 Maschinenschutzgitter Foxtrtt Fixed unit 2,0 m3210014495 Gitterrostboden MW 50x40 TS 30x23210013725 Gitterrost für Palettenregal 1100 x 1825 mm, verzinkt3110021255 Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap