31 K 35 Freilaufknarre ohne Ring 35 Zoll, 940 mm

31 K 12 Freilaufknarre ohne Ring 12 Zoll, 305 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:31 K 35
Rubix:1243300
Hersteller:6243810
EAN:4010886624388
31 K 35 Freilaufknarre ohne Ring 35 Zoll, 940 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkantfrictiesleutel voor inzetringen 31 r en 31 vr ''
Länge940 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31 K 35 Freilaufknarre ohne Ring 35 Zoll, 940 mm


Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6305 g
Antriebsvierkantfrictiesleutel voor inzetringen 31 r en 31 vr ''
Länge940 mm
Durchmesser96 mm
Modell31 k 35
Endbearbeitungphosphat
Gewicht6305 g
Zolltarifcode82041100
367,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen