Referenzen
IMI Norgren:DM/49/MDZ83J/T4
Rubix:287327
Hersteller:DM/49/MDZ83J/T4


Technische Zusammenfassung
| Typ | dm/49/mdz83j/t4 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 24vdc, 4-fach |
|---|
Produktdetails : DM/49/MDZ83J/T4 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 24VDC, 4-fach
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 24VDC 4-FACH
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 24VDC 4-FACH
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dm/49/mdz83j/t4 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 24vdc, 4-fach |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 77 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0 - 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
570,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
678,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen