SY114-6MO-Q Ventil, elektrisch betätigt

3/2-Wege-Ventil Serie SY100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY114-6MO-Q
Rubix:2179351
SY114-6MO-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY114-6MO-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY100, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, direkt betätigt, weichdichtender Schieber

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
37,30 exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen