VXD230DG Ventil, elektrisch betätigt

3/2-Wege-Elektromagnetventil pilotgesteuert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VXD230DG
Rubix:2180032
EAN:3618036513219
VXD230DG Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VXD230DG Ventil, elektrisch betätigt


Unser neues selbstgesteuertes 2-Wege-Magnetventil, das VXD, ist um 7% kleiner als die alten, herkömmlichen Modelle, bietet aber weiterhin große Vorteile. Das neue VXD ist nicht nur kompakter, sondern verbraucht auch weniger Energie. Die VXD ist ideal für Anwendungen mit heißer Luft, Wasser, Öl, Wasser und Öl, von Portalwaschanlagen bis hin zu Ölkreisläufen in der verarbeitenden Industrie, und ist in einer Vielzahl von Gehäusematerialien (Aluminium, Kunstharz, Messing und Edelstahl) erhältlich. Er bietet optional eine Beständigkeit gegen niedrige Ozonkonzentrationen und die Möglichkeit, entfettet zu werden. Das neue Modell für Luft mit einem Harzkörper mit Schnellkupplungen vereinfacht den Anschluss. Weitere Merkmale sind ein elastischer Dämpfer zur Reduzierung der Betriebsgeräusche des Ventils sowie eine längere Lebensdauer aufgrund der speziellen Konstruktion. Es bietet außerdem eine verbesserte Schließzeit, insbesondere bei viskosen Medien wie Öl.
VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht370 g
Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,27 exkl. MwSt.
/ Stück
47,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen