2608619210 X-LOCK Fächerschleif. BfM PU-Tragplatte D125mm K60 X571 ger.

2608619212 BOSCH 2608619212 X-LOCK FAECHERSCHLEIFSC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608619210
Rubix:2127406
EAN:3165140960540
BOS-2608619210 X-LOCK Fächerschleif. BfM PU-Tragplatte D125mm K60 X571 ger.
Technische Zusammenfassung
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608619210 X-LOCK Fächerschleif. BfM PU-Tragplatte D125mm K60 X571 ger.


X-LOCK Faecherscheibe BfM,125mm,K120,ger BOSCH

Stärken

Die X-LOCK X571 Best for Metal Fächerschleifscheiben bieten eine hervorragende Lebensdauer bei Metallanwendungen.

  • Ihre hochwertige Beschichtung aus Zirkoniumdioxid/Aluminiumoxid-Konkrementen ist robust und verschleißfest für den dauerhaften Einsatz auf Metall.
  • Der Spatel zur Unterstützung der Scheibe ist in gewölbter und flacher Ausführung erhältlich und wird aus Glasfaser oder Kunststoff hergestellt.
  • Einklickbar mit X-LOCK, dem schnellsten Zubehörwechselsystem auf dem Markt. Auch für Winkelschleifer mit Muttern und Gewinden geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Körnung60
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen