245 19.8 HSS SPIRALBOHRER 19,800 DIN 345RN MK

245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gühring:245 19.800
Rubix:1191326
Hersteller:9002450198000
EAN:4031093075459
245 19.8 HSS SPIRALBOHRER 19,800 DIN 345RN MK
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung19,8 mm
Gesamtlänge238 mm
Schnittlänge140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 245 19.8 HSS SPIRALBOHRER 19,800 DIN 345RN MK


Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 19,800 DIN 345RN MK

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung19,8 mm
Gesamtlänge238 mm
Schnittlänge140 mm
Schafttypzulaufend
Innenkühlungnein
Material des Körpershss
Spitzenwinkel118 °
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,24 exkl. MwSt.
/ Stück
150,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage