Rohrzange Gedore 227 10, Länge: 245 mm | Öffnung: 48 mm | Endbearbeitung: Vergütet
227 Rohrzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:227 10
Rubix:1243909
Hersteller:6453110
EAN:4010886645314

Produktdetails : 227 10 Rohrzange 10 Zoll
Extra schwere Ausführung, Schmiedeteile vergütet, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet, Griff Temperguss, einbrennlackiert, GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen
Stärken
• Hohe mechanische Belastbarkeit für intensive Verschraubungen dank extra schwerer Ausführung
• Sicherer Halt an Rohren durch versetzte und induktiv gehärtete Verzahnung
• Maßhaltigkeit durch geschmiedete, gehärtete und angelassene Bauteile
• Schutz des Griffs durch eingebrannten Lack
• Gleichmäßige Auflagefläche durch geschliffenen Kopf
• Sicherer Halt an Rohren durch versetzte und induktiv gehärtete Verzahnung
• Maßhaltigkeit durch geschmiedete, gehärtete und angelassene Bauteile
• Schutz des Griffs durch eingebrannten Lack
• Gleichmäßige Auflagefläche durch geschliffenen Kopf
Anwendungen
Diese Rohrzange wird in Werkstätten sowie bei Instandhaltungs- und Montagearbeiten eingesetzt, bei denen wiederholte Verschraubungen an Rohren oder Fittings erforderlich sind. Sie findet insbesondere Anwendung in der industriellen Instandhaltung, im allgemeinen Maschinenbau sowie bei Arbeiten an Leitungsnetzen oder Anlagen, bei denen eine hohe und kontrollierte Kraftübertragung notwendig ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Öffnung | 48 mm |
| Länge | 245 mm |
| Gewicht | 850 g |
| Endbearbeitung | vergütet |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen