9651919095 VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schlitz/PH
9912579095 VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schlitz/PH Wiha
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9912579095
Rubix:3194299
Produktdetails : 9651919095 VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schlitz/PH
VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric, 6-teilig
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012. Lieferung in Falttasche.
Satzinhalt:
4 Wechselklingen slimBit Schlitz 2,5*
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012. Lieferung in Falttasche.
Satzinhalt:
4 Wechselklingen slimBit Schlitz 2,5*
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
