Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67037895
Rubix:2539361
Hersteller:67037895


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 420X460X20 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,82 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar