160X190X15 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF

Wellendichtring HMS5

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:160X190X15 HMS5 V
Rubix:828199
Hersteller:519717
EAN:7316572392492
160X190X15 HMS5 V (SKF) Wellendichtring (SKF)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 160X190X15 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF


Wellendichtring SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht212,6 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite15 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,40 exkl. MwSt.
/ Stück
130,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen