Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67065053
Rubix:499785
Hersteller:67065053


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 215X240X12 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 232 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fepm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,48 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar