160X200X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67063558
Rubix:499745
Hersteller:67063558
160X200X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 160X200X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht293 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
32,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,67 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
32,49 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
27,50 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
23,28 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
22,00 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
19,68 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
18,45 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
16,30 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
15,21 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
14,13 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar