105X130X12 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67020441
Rubix:30621
Hersteller:67020441
105X130X12 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser230 mm
Außendurchmesser255 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 105X130X12 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht125 g
Innendurchmesser230 mm
Außendurchmesser255 mm
Breite10 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,06 exkl. MwSt.
/ Stück
19,11 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
16,06 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,59 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,50 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,87 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,73 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,12 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
8,06 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
7,52 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
6,98 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar