K0725.5080X08 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, PA

2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Griff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0725.5080X08
Rubix:929439
EAN:4059245061174
K0725.5080X08 Speichenhandrad Kunststoff Drehb. Gr. mit Nut, D1=80, D2=8

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0725.5080X08 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, PA


Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.4080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff Drehb. Gr. mit Nut, D1=80, D2=8

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung137 g
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Durchmesser