867466 Langlochfräser DIN327 HSSCo8 TiALN Typ DK 6mm

2-Nuten-Schlitzbohrer - hss co8% - kurze Serie - tialn beschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:867466
Rubix:3264211
EAN:3660338214479
867466 Langlochfräser DIN327 HSSCo8 TiALN Typ DK 6mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867466 Langlochfräser DIN327 HSSCo8 TiALN Typ DK 6mm


DIN 327 N.
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 TiALN Typ DK 6mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge8 mm
Gesamtlänge52 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhss-co
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, aluminium, kupfer, bronze, messing
Schnittwinkel30 °
11,68 exkl. MwSt.
/ Stück
13,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage