Referenzen
IMI Norgren:8240303.9101.02400
Rubix:1367087
Hersteller:8240303.9101.02400


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8240303.9101.02400 2/2-wegeventil-nc g3/4 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Produktdetails : 8240303.9101.02400 2/2-Wegeventil-NC G3/4 24VDC
2/2-Wegeventil-NC G3/4 24VDC
2/2-Wegeventil-NC G3/4 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8240303.9101.02400 2/2-wegeventil-nc g3/4 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 101,7 l/min |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Druckbereich | 0,1 ... 16 bar |
| Größe des Anschlusses | 3 |
| Min. Betriebsdruck | 0,1 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen