MV 1217 G/0 2/2-Wege-MV. MS,NC, zwangsg. 24 V DC, Rp 1/2, NBR, PN 0-3bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1217 G/0
Rubix:347870
Hersteller:102844
EAN:4047322157094




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | rp 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1217 G/0 2/2-Wege-MV. MS,NC, zwangsg. 24 V DC, Rp 1/2, NBR, PN 0-3bar
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, zwangsgesteuert, 24 V DC, Rp 1/2, NBR, Mediumstemperatur -20 °C bis 85 °C, PN 0 - 3 barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 889 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | rp 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | rp 1/2 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 85 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,43 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar