18X26X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24268070
Rubix:3112066
Hersteller:24268070

Produktdetails : 18X26X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Höhe | 5,7 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
973,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.158,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
