Rillenkugellager FAG 16022-NR-MA-C3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 110 mm
160..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16022-NR-MA-C3
Rubix:3033166
Hersteller:0390214830030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 16022-NR-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1672 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort