Rillenkugellager FAG 16020-MA-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 100 mm
160..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16020-MA-C3
Rubix:508014
Hersteller:0384026100030
EAN:4012801270380





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 16020-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, aussenringgeführt, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage