150X180X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Wellendichtungen und Gamma-Ringe Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:389750
Rubix:1782876
Hersteller:389750


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 150X180X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Wellendichtring Viton
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.227,37 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
1.460,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort