140A-1 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold
140A-1 Einfach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:140A1X10FT
Rubix:2077118
EAN:0673766039517




Dokumente
Produktdetails : 140A-1 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Renold Blue Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,565 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 28a-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 52,9 mm |
| Bruchkraft min. | 170 kN |
| Laschenhöhe | 42,23 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | asa 140-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
854,67 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
1.017,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage