125X133.6X5.3 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Wellendichtungen und Gamma-Ringe Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67189208
Rubix:3202771
Hersteller:67189208


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133,6 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : 125X133.6X5.3 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Außendurchmesser | 133,6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen