100A-1 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold

100A-1 Einfach Rollenkette 10FT in Box

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Renold:100A1X10FT
Rubix:2077112
100A-1 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code20a-1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 100A-1 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold


Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Renold Blue Rollenkette in einer Box

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12,62 g
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code20a-1
Werkstoffstahl
Bolzenlänge39,7 mm
Bruchkraft min.87 kN
Laschenhöhe30,17 mm
Art der Platterund
Kettenlänge3048 m
Ketteasa 100-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151190
287,07 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
341,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage